• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bandschleifervorsatzarm BSVAK 9/16X305 Bandlänge: 305 mmxBreite: 9-12 mm

Artikel-Nr.: 4007220544907
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kontaktarm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220544907
EAN / GTIN 4007220544907
Herstellernummer 84200317

Beschreibung

Beschreibung:

Der Bandschleifvorsatz ist auf der jeweiligen Antriebsmaschine oder dem Handstück schwenkbar und ermöglicht dadurch ein flexibles Anpassen an die individuelle Arbeitssituation. Kurzer Bandschleifvorsatzarm mit Gleitkissen zum Auflegen und mit Rollengröße 9x16 mm für Bänder mit einer Bandlänge von 305 mm und einer Bandbreite von 9 oder 12 mm.

Merkmal:

  • PFERD Typ: BSVAK 9/16 x 305
  • Einsetzbare Bandbreite: 9, 12
  • Breite metrisch: 9 mm
  • Einsetzbare Bandbreite: 305
  • Nettogewicht: 0.088 kg
  • ø Rolle metrisch: 16 mm

Vorteil:

  • Einfacher, schneller Bandwechsel durch Federspannung.
  • Hochpräzise Bandführung durch verstellbare Bandspannkraft und arretierbaren Bandarm.
  • Robuste Stahlausführung.
  • Ausnutzung der vollen Rollenbreite.
  • Extrem schmale Befestigungslaschen an der Stirnrolle.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb