• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schärffeile mit Heft Messerform 200mm Hieb 2 universell zum Schärfen

Artikel-Nr.: 4007220542385
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Messerfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220542385
EAN / GTIN 4007220542385
Herstellernummer 11276208
L-Nummer L51060 384

Beschreibung

Beschreibung:

Feilen zum Schärfen verschiedenster Messer und Scheren, die aber auch zum Schärfen von Spaten, Hacken, Äxten und ähnlichen Werkzeugen geeignet sind. Dreieckige Feile im Messerprofil mit Angel. Hieb auf zwei Seiten und der Schmalkante. Form G nach DIN 7262. Einhieb zum universellen Schärfen. Feilen werden in Point-of-Sale-Verpackung inklusive Ergonomie-Feilenheft geliefert.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 1272
  • Breite metrisch: 20 mm
  • Hieb: 2
  • Höhe: 1.5 mm
  • Länge metrisch: 200 mm
  • Höhe: 6.4 mm
  • inkl. Heft: FH 4/1

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Schärfen
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb