• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägefeile mit Heft Dreikant schmal 125 mm Hieb 2 universell zum Schärfen

Artikel-Nr.: 4007220542361
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Sägefeile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220542361
    EAN / GTIN 4007220542361
    Herstellernummer 11275127
    L-Nummer L51060 676

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bei Dreikant-Sägefeilen von PFERD handelt es sich um dreieckige, spitz zulaufende Feilen mit Angel. Die Sägefeilen sind auf Stahl und Stahlguss einsetzbar und eignen sich besonders gut zum Schärfen von Sägewerkzeugen. PFERD bietet Dreikant-Sägefeilen in zahlreichen Ausführungen und Formen an. Dreieckige, spitz zulaufende Feilen mit Angel. Hieb auf drei Seiten und drei Kanten. Einhieb zum universellen Schärfen. Feilen werden in Point-of-Sale-Verpackung inklusive Ergonomie-Feilenheft geliefert.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: 1237
    • Breite metrisch: 7 mm
    • Hieb: 2
    • Länge metrisch: 125 mm
    • inkl. Heft: FH 2

    Vorteil:

    • Gute Abtragsleistung.
    • Lange Standzeit.
    • Vielseitig einsetzbar.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Schärfen
    • Antriebsarten: Handeinsatz

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Stahlguss
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb