• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Installateurfeile mit Heft Flachstumpf 250mm Zahnung Radial1/Schräg2, universell

Artikel-Nr.: 4007220542309
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Werkstattfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220542309
EAN / GTIN 4007220542309
Herstellernummer 11273256
L-Nummer L51130 71

Beschreibung

Beschreibung:

Spezialfeilen von PFERD sind für besondere Einsatzzwecke optimierte Werkzeuge, zum Beispiel zur Bearbeitung von weichen Metallen oder Duroplasten, zum Entgraten von Drehteilen oder zum Schärfen von Schneidwerkzeugen. Rechteckige Feile mit unterschiedlichen gefrästen Zahnungen, Angel und Ergonomie-Feilenheft. Schräg verzahnte Vorderseite mit Spanbrecher, radial verzahnte Rückseite, Kanten nicht verzahnt. Für verschiedenste Materialien geeignet, auch für Kunstharzfüllstoffe oder Holz mit eingeschlagenen Nägeln sowie Stähle bis 1.200 N/mm² und Stahlguss, oder zur Lötnahtbearbeitung. Kombination aus einer radialen Zahnung für die grobe Zerspanung, zum Schruppen und zur Erzeugung von riefenfreien Oberflächen einerseits sowie umseitig einer schrägen Verzahnung für universelle Schrupp- und Schlichtarbeiten. Feilen werden in Point-of-Sale-Verpackung inklusive Ergonomie-Feilenheft geliefert.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 611
  • Breite metrisch: 24 mm
  • Zahnung: Radial 1/Schräg 2
  • Länge metrisch: 250 mm
  • Höhe: 5.3 mm
  • inkl. Heft: FH 4/1

Vorteil:

  • Extrem robuste Auslegung.
  • Vielseitig einsetzbar.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Flächenbearbeitung
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Stahlguss
    • Weitere NE-Metalle
    • Kunststoffe
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Holz

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb