Beschreibung:
Spezialfeilen von PFERD sind für besondere Einsatzzwecke optimierte Werkzeuge, zum Beispiel zur Bearbeitung von weichen Metallen oder Duroplasten, zum Entgraten von Drehteilen oder zum Schärfen von Schneidwerkzeugen. Rechteckige Feile mit unterschiedlichen Hieben auf drei Seiten. Ausführung mit Angel und Ergonomie-Feilenheft. Kreuzhieb 1 auf Vorderseite zum Schruppen, Einhieb 2 auf Rückseite und Kante zum Schärfen. Kombination aus Kreuzhieb zum groben Schruppen und Zerspanen einerseits und umseitigem Einhieb zum Schärfen von Schneidwerkzeugen. Feilen werden in Point-of-Sale-Verpackung inklusive Ergonomie-Feilenheft geliefert.
Merkmal:
- PFERD Typ: 1212
- Breite metrisch: 25 mm
- Hieb: Kreuzhieb 1/Einhieb 2
- Länge metrisch: 200 mm
- Höhe: 4.5 mm
- inkl. Heft: FH 4/1
Vorteil:
- Schruppen und Schärfen mit dem gleichen Werkzeug.
- Vielseitig einsetzbar.
Verwendung:
- Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten; Schärfen; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung
- Antriebsarten: Handeinsatz
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Aluminium
- Stahlguss
- Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)