• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Schärffeile mit Heft Flachstumpf 200mm Kreuzhieb 1/Einhieb 2

Artikel-Nr.: 4007220542286
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Sägefeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220542286
EAN / GTIN 4007220542286
Herstellernummer 11272207
L-Nummer L51130 137

Beschreibung

Beschreibung:

Spezialfeilen von PFERD sind für besondere Einsatzzwecke optimierte Werkzeuge, zum Beispiel zur Bearbeitung von weichen Metallen oder Duroplasten, zum Entgraten von Drehteilen oder zum Schärfen von Schneidwerkzeugen. Rechteckige Feile mit Angel und Einhieb 2 auf zwei Seiten sowie runden, ungehauenen Schmalkanten und Ergonomie-Feilenheft. Wird häufig als Rasenmäherfeile bezeichnet. Zum Schärfen von Schneidwerkzeugen geeignet. Einhieb speziell zum Schärfen von Schneidwerkzeugen. Feilen werden in Point-of-Sale-Verpackung inklusive Ergonomie-Feilenheft geliefert.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 1212
  • Breite metrisch: 25 mm
  • Hieb: Einhieb 2
  • Länge metrisch: 200 mm
  • Höhe: 4.5 mm
  • inkl. Heft: FH 4/1

Vorteil:

  • Lange Standzeit.
  • Hohe Oberflächengüte bei optimaler Schneidleistung.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Schlichten; Schärfen
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stahlguss
    • Stahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb