• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Holzraspel mit Heft Rund 200mm Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten

Artikel-Nr.: 4007220542224
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Holzraspel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220542224
EAN / GTIN 4007220542224
Herstellernummer 11234207
L-Nummer L51060 522

Beschreibung

Beschreibung:

PFERD-Qualitätsraspeln, die speziell zum groben Zerspanen von Holz geeignet sind. Runde, spitz zulaufende Feile mit umlaufendem Raspelhieb. Form E nach DIN 7263. Ausführung mit Angel. Zur Bearbeitung von Radien und zum Feilen von Profilen mit Innenradien geeignet. Raspelhieb für universelle Raspelarbeiten. Feilen werden in Point-of-Sale-Verpackung inklusive Ergonomie-Feilenheft geliefert.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 1562
  • Hieb: 2
  • Länge metrisch: 200 mm
  • ø Außen metrisch: 9.5 mm
  • inkl. Heft: FH 4

Vorteil:

  • Hohe Abtragsleistung.
  • Gute Spanabfuhr.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Holz

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb