• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Holzraspel mit Heft Halbrund-Spitz 250mm Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten

Artikel-Nr.: 4007220542217
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Holzraspel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220542217
    EAN / GTIN 4007220542217
    Herstellernummer 11233257
    L-Nummer L51060 284

    Beschreibung

    Beschreibung:

    PFERD-Qualitätsraspeln, die speziell zum groben Zerspanen von Holz geeignet sind. Halbrunde, spitz zulaufende Feile mit Raspelhieb auf zwei Seiten. Form C nach DIN 7263. Ausführung mit Angel. Raspelhieb für universelle Raspelarbeiten. Feilen werden in Point-of-Sale-Verpackung inklusive Ergonomie-Feilenheft geliefert.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: 1552
    • Breite metrisch: 25 mm
    • Hieb: 2
    • Länge metrisch: 250 mm
    • Höhe: 8.5 mm
    • inkl. Heft: FH 4/1

    Vorteil:

    • Hohe Abtragsleistung.
    • Gute Spanabfuhr.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
    • Antriebsarten: Handeinsatz

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Holz

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb