• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Holzraspel mit Heft Flachstumpf 200mm Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten

Artikel-Nr.: 4007220542125
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
Produktart Holzraspel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220542125
EAN / GTIN 4007220542125
Herstellernummer 11231207
L-Nummer L51060 282

Beschreibung

Beschreibung:

PFERD-Qualitätsraspeln, die speziell zum groben Zerspanen von Holz geeignet sind. Rechteckige Feile mit Hieb auf drei Seiten, flache Seiten mit Raspelhieb, eine Kante mit Feilhieb, eine Kante ungehauen. Form A nach DIN 7263. Ausführung mit Angel. Raspelhieb für universelle Raspelarbeiten. Feilen werden in Point-of-Sale-Verpackung inklusive Ergonomie-Feilenheft geliefert.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 1512
  • Breite metrisch: 20 mm
  • Hieb: 2
  • Länge metrisch: 200 mm
  • Höhe: 6.5 mm
  • inkl. Heft: FH 4/1

Vorteil:

  • Hohe Abtragsleistung.
  • Gute Spanabfuhr.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Holz

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb