• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PLUS-Feile mit Heft Flachstumpf 250mm Spezialhieb vermindert Zusetzen der Feile

Artikel-Nr.: 4007220542095
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Werkstattfeile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220542095
    EAN / GTIN 4007220542095
    Herstellernummer 11215256
    L-Nummer L51060 203

    Beschreibung

    Beschreibung:

    PFERD fertigt Feilen für die Werkstatt mit höchsten Qualitätsansprüchen. Sie zeichnen sich durch eine lange Standzeit und sehr gute Abtragsleistung aus. Rechteckige Feile mit Hieb auf drei Seiten, eine Seite ungehauen. Ausführung mit Angel. Form A nach DIN 7261. Zur Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien geeignet. Herausragende Feileigenschaften durch Spezialhieb PFERD-PLUS. Feilen werden in Point-of-Sale-Verpackung inklusive Ergonomie-Feilenheft geliefert.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: 1112
    • Breite metrisch: 25 mm
    • Hieb: PLUS-Hieb
    • Länge metrisch: 250 mm
    • Höhe: 6 mm
    • inkl. Heft: FH 4/1

    Vorteil:

    • Gleichmäßig hohe Abtragsleistung von der Spitze bis zur Angel.
    • Lange Standzeit.
    • Anwendungsorientierte Ausführung.
    • Leichtes und kräfteschonendes Arbeiten durch spatenförmig ausgebildete Feilzähne.
    • Kein Zusetzen während der Bearbeitung weicher Werkstoffe dank breiter Spanbrecher.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Schlichten; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
    • Antriebsarten: Handeinsatz

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Messing
      • Bronze
      • Stahlguss
      • Kupfer
      • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Stahl, Stahlguss
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Zink

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb