• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattfeile mit Heft Halbrund 150mm Hieb 1 für grobe Zerspanung, Schruppen

Artikel-Nr.: 4007220541845
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Werkstattfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220541845
EAN / GTIN 4007220541845
Herstellernummer 11213156
L-Nummer L51060 194

Beschreibung

Beschreibung:

PFERD fertigt Feilen für die Werkstatt mit höchsten Qualitätsansprüchen. Sie zeichnen sich durch eine lange Standzeit und sehr gute Abtragsleistung aus. Halbrunde Feile mit Hieb auf zwei Seiten. Ausführung mit Angel. Form E nach DIN 7261. Zur Bearbeitung von Radien und zum Feilen von halbrunden Profilen geeignet. Kreuzhieb zur groben Zerspanung und zum Schruppen. Feilen werden in Point-of-Sale-Verpackung inklusive Ergonomie-Feilenheft geliefert.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 1152
  • Breite metrisch: 16 mm
  • Hieb: 1
  • Länge metrisch: 150 mm
  • Höhe: 4.5 mm
  • inkl. Heft: FH 3

Vorteil:

  • Herausragende Feilleistung dank PFERD-Spiralhieb.
  • Gleichmäßig hohe Abtragsleistung von der Spitze bis zur Angel.
  • Lange Standzeit.
  • Anwendungsorientierte Ausführung.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Setzen Sie die Feile zum Schruppen oder für die grobe Zerspanung ein.
  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Schlichten; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kupfer
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb