• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattfeile mit Heft Dreikant 150mm Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten

Artikel-Nr.: 4007220541708
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Werkstattfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220541708
EAN / GTIN 4007220541708
Herstellernummer 11211157
L-Nummer L51060 291

Beschreibung

Beschreibung:

PFERD fertigt Feilen für die Werkstatt mit höchsten Qualitätsansprüchen. Sie zeichnen sich durch eine lange Standzeit und sehr gute Abtragsleistung aus. Dreieckige, spitz zulaufende Feile mit Hieb auf drei Seiten. Ausführung mit Angel. Form C nach DIN 7261. Zum Feilen von winkeligen Profilen geeignet. Kreuzhieb für universelle Feilarbeiten. Feilen werden in Point-of-Sale-Verpackung inklusive Ergonomie-Feilenheft geliefert.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 1132
  • Breite metrisch: 11 mm
  • Hieb: 2
  • Länge metrisch: 150 mm
  • inkl. Heft: FH 3

Vorteil:

  • Gleichmäßig hohe Abtragsleistung von der Spitze bis zur Angel.
  • Lange Standzeit.
  • Anwendungsorientierte Ausführung.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Setzen Sie die Feilen universell für verschiedene Anwendungen in der Werkstatt ein.
  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Schlichten; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kupfer
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb