• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattfeile mit Heft Flachstumpf 250mm Hieb 1 für grobe Zerspanung, Schruppen

Artikel-Nr.: 4007220541586
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Werkstattfeile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220541586
    EAN / GTIN 4007220541586
    Herstellernummer 11210256
    L-Nummer L51060 2

    Beschreibung

    Beschreibung:

    PFERD fertigt Feilen für die Werkstatt mit höchsten Qualitätsansprüchen. Sie zeichnen sich durch eine lange Standzeit und sehr gute Abtragsleistung aus. Rechteckige Feile mit Hieb auf drei Seiten, eine Seite ungehauen. Ausführung mit Angel. Form A nach DIN 7261. Zur Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien geeignet. Kreuzhieb zur groben Zerspanung und zum Schruppen. Feilen werden in Point-of-Sale-Verpackung inklusive Ergonomie-Feilenheft geliefert.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: 1112
    • Breite metrisch: 25 mm
    • Hieb: 1
    • Länge metrisch: 250 mm
    • Höhe: 6 mm
    • inkl. Heft: FH 4/1

    Vorteil:

    • Gleichmäßig hohe Abtragsleistung von der Spitze bis zur Angel.
    • Lange Standzeit.
    • Anwendungsorientierte Ausführung.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Setzen Sie die Feile zum Schruppen oder für die grobe Zerspanung ein.
    • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Schlichten; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
    • Antriebsarten: Handeinsatz

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Messing
      • Bronze
      • Stahlguss
      • Kupfer
      • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Stahl, Stahlguss
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Zink

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb