• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe T 350x3,8x25,4 mm Leistungslinie SG CHOP HD STEEL für Stahl

Artikel-Nr.: 4007220540329
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220540329
    EAN / GTIN 4007220540329
    Herstellernummer 66323513

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Das PFERD-Programm bietet Trennscheiben für Metalltrennsägen (CHOPSAW) in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Trennscheiben für Metalltrennsägen werden zum Trennen von Vollmaterial, Profilen und Rohren eingesetzt. Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Werkzeug in der Härte O mit zwei Außengeweben. Für Trennaufgaben, die eine hohe Stabilität erfordern.

    Merkmal:

    • Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.: 80 m/s
    • RPM, max.: 4400 RPM
    • Form: EHT / 41 / T1
    • Breite metrisch: 3.8 mm
    • Ø Bohrung: 25.4 mm
    • Schleifmittel: Korund A
    • ø Außen metrisch: 350 mm

    Vorteil:

    • Hohe Seitenstabilität durch verstärkende Außengewebe.
    • Höchste Wirtschaftlichkeit durch sehr hohe Standzeit.
    • Für anspruchsvolle Trennaufgaben.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Trennen; Trennen von Rohren; Trennen von Profilen; Trennen von Vollmaterial
    • Antriebsarten: CHOPSAW HD; Stationäre Maschinen

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Stahl

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb