• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe Trennschleifer EHT 350x4,5x22,23 mm SG CAST+STONE für Guss/Stein (100 m/s)

Artikel-Nr.: 4007220540121
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220540121
EAN / GTIN 4007220540121
Herstellernummer 61329531

Beschreibung

Beschreibung:

Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. PFERD bietet Trennscheiben für Benzintrenner und Elektro-Trennschleifer in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen an. Die robusten Trennscheiben eignen sich zum Trennen von Stahl, Stein, Beton, Gusseisen und weiteren Werkstoffen. Trennscheibe mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit für den Einsatz auf Benzintrennern und Trennschleifern.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.: 100 m/s
  • RPM, max.: 5500 RPM
  • Form: EHT / 41 / T1
  • Breite metrisch: 4.5 mm
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • Schleifmittel: Korund A und Siliciumcarbid SiC/C
  • ø Außen metrisch: 350 mm

Vorteil:

  • Schneller Arbeitsfortschritt durch gute Trennleistung.
  • Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Trennen
  • Antriebsarten: Elektrowinkelschleifer; Benzintrenner

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Gusseisen
    • Duktiles Gusseisen
    • Stahlbeton
    • Beton

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb