Beschreibung:
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. PFERD bietet Trennscheiben für Benzintrenner und Elektro-Trennschleifer in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen an. Die robusten Trennscheiben eignen sich zum Trennen von Stahl, Stein, Beton, Gusseisen und weiteren Werkstoffen. Trennscheibe mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit für den Einsatz auf Benzintrennern und Trennschleifern.
Merkmal:
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.: 100 m/s
- RPM, max.: 5500 RPM
- Form: EHT / 41 / T1
- Breite metrisch: 4.5 mm
- Ø Bohrung: 20 mm
- Schleifmittel: Korund A und Siliciumcarbid SiC/C
- ø Außen metrisch: 350 mm
Vorteil:
- Schneller Arbeitsfortschritt durch gute Trennleistung.
- Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit.
Verwendung:
- Bearbeitungsaufgaben: Trennen
- Antriebsarten: Elektrowinkelschleifer; Benzintrenner
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Gusseisen
- Duktiles Gusseisen
- Stahlbeton
- Beton