• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schienentrennscheibe T 300x3,8x22,23 mm Leistungslinie SG RAIL für Eisenbahnschienen

Artikel-Nr.: 4007220539705
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220539705
EAN / GTIN 4007220539705
Herstellernummer 66323162
L-Nummer L51160 40

Beschreibung

Beschreibung:

Das PFERD-Programm bietet Schienentrennscheiben (RAIL) in verschiedenen Abmessungen. Schienentrennscheiben werden zum schnellen und wirtschaftlichen Trennen von Schienen eingesetzt. Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Werkzeug in Härte Q zum schnellen und wirtschaftlichen Trennen von Schienen.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.: 100 m/s
  • RPM, max.: 6400 RPM
  • Form: EHT / 41 / T1
  • Breite metrisch: 3.8 mm
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • ø Außen metrisch: 300 mm

Vorteil:

  • Schnellster Arbeitsfortschritt durch aggressives Schleifmittel.
  • Sicheres Trennen durch höchste Schnittqualität.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch optimale Standzeit.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Trennen; Trennen von Schienen; Trennen von Vollmaterial
  • Antriebsarten: Elektrowinkelschleifer; Benzintrenner; RAIL Trennmaschine; Stationäre Maschinen

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb