Beschreibung:
Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezial-Linie SGP Werkzeuge, die aufgrund ihrer besonders hohen Leistung im Einsatz ultimative Wirtschaftlichkeit bieten. Trennscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und herausragender Standzeit. Speziell optimiert für den Einsatz auf dünnen Blechen und Profilen. Werker in aller Welt vertrauen Blau und wählen die dünnen Trennscheiben von PFERD. Das PFERD-Programm bietet dünne Trennscheiben in vielen verschiedenen Ausführungen und somit für jede Anwendung die passende Werkzeuglösung – ergonomisch optimiert, effizient und auf höchstem Sicherheitsniveau. Die dünnen Trennscheiben von PFERD zeichnen sich durch ihre besondere Bindungsrezeptur aus. Die intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit und die gezielte Umsetzung in den hochmodernen Fertigungsstätten garantieren die hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards von PFERD.
Merkmal:
- RPM, max.: 12200 RPM
- Form: EHT / 41 / T1
- Breite metrisch: 1.6 mm
- Ø Bohrung: 22.23 mm
- Schleifmittel: Korund A
- ø Außen metrisch: 125 mm
Vorteil:
- Dünne und gratarme Trennschnitte.
- Komfortabel und sicher.
- Schnelle Trennschnitte.
- Herausragende Standzeit auf dünnen Blechen und Profilen durch verschleißfestes Bindungssystem.
- Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar.
Verwendung:
- Bearbeitungsaufgaben: Trennen von dünnen Blechen und Profilen; Erzeugen von Durchbrüchen
- Antriebsarten: Winkelschleifer
Werkstoff: