• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe EHT 115x1,6x22,23 mm gerade Speziallinie SGP STEELOX für Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 4007220538081
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220538081
EAN / GTIN 4007220538081
Herstellernummer 61330420

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezial-Linie SGP Werkzeuge, die aufgrund ihrer besonders hohen Leistung im Einsatz ultimative Wirtschaftlichkeit bieten. Trennscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und herausragender Standzeit. Speziell optimiert für den Einsatz auf dünnen Blechen und Profilen. Werker in aller Welt vertrauen Blau und wählen die dünnen Trennscheiben von PFERD. Das PFERD-Programm bietet dünne Trennscheiben in vielen verschiedenen Ausführungen und somit für jede Anwendung die passende Werkzeuglösung – ergonomisch optimiert, effizient und auf höchstem Sicherheitsniveau. Die dünnen Trennscheiben von PFERD zeichnen sich durch ihre besondere Bindungsrezeptur aus. Die intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit und die gezielte Umsetzung in den hochmodernen Fertigungsstätten garantieren die hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards von PFERD.

Merkmal:

  • RPM, max.: 13300 RPM
  • Form: EHT / 41 / T1
  • Breite metrisch: 1.6 mm
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • ø Außen metrisch: 115 mm

Vorteil:

  • Dünne und gratarme Trennschnitte.
  • Komfortabel und sicher.
  • Schnelle Trennschnitte.
  • Herausragende Standzeit auf dünnen Blechen und Profilen durch verschleißfestes Bindungssystem.
  • Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Trennen von dünnen Blechen und Profilen; Erzeugen von Durchbrüchen
  • Antriebsarten: Winkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb