• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftgeradschleifer PG 8/100 HV 10.000 RPM/600 Watt

Artikel-Nr.: 4007220536438
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
    Produktart Geradschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220536438
    EAN / GTIN 4007220536438
    Herstellernummer 80107011

    Beschreibung

    Ausführung:

    • ohne Verlängerung

    Beschreibung:

    Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung befindet sich vorne. Der Druckluftantrieb mit eingebautem Fliehkraftregler muss mit Öl verwendet werden. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung. Die Bedienung des Antriebs ist handlich. 3 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4“ außen und Stecktülle mit Gewinde(STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel.

    Merkmal:

    • Betriebsdruck: 6.3 bar
    • Leistung: 600 Watt
    • Drehzahl: 10000 RPM
    • Spannzangengruppe: 7
    • Ventilausführung: Hebel
    • Ausführung: ohne Verlängerung
    • Breite metrisch: 46 mm
    • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.17 m³/min
    • Luftverbrauch, bei Last: 0.85 m³/min
    • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
    • Länge metrisch: 184 mm
    • Anzahl der Öltropfen [min]: 5 Tropfen
    • Nettogewicht: 0.95 kg
    • Innen-ø Zuluftschlauch: 8.5 mm
    • Abluftaustritt: vorne
    • Höhe: 46 mm

    Vorteil:

    • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.
    • Leicht zu führen bei mittlerer Leistung.
    • Durch seine Abluftführung nach vorne kann er im Einsatz den abgetragenen Schmutz vorne wegblasen.
    • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
    • Durch den eingebauten Fliehkraftregler ist im Einsatz eine konstante Drehzahl gewährleistet.

    Hinweis:

    • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb