• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftgeradschleifer PG 8/160 HV 16.000 RPM/600 Watt

Artikel-Nr.: 4007220536339
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
    Produktart Geradschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220536339
    EAN / GTIN 4007220536339
    Herstellernummer 80107041
    L-Nummer L51700 18

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung befindet sich vorne. Der Antrieb mit eingebautem Fliehkraftregler zeichnet sich vor allem durch seine Handlichkeit aus. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung. Der Druckluftantrieb muss mit Öl verwendet werden.

    Merkmal:

    • Betriebsdruck: 6.3 bar
    • Leistung: 600 Watt
    • Drehzahl: 16000 RPM
    • Spannzangengruppe: 7
    • Ventilausführung: Hebel
    • Breite metrisch: 46 mm
    • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.34 m³/min
    • Luftverbrauch, bei Last: 0.85 m³/min
    • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
    • Länge metrisch: 184 mm
    • Anzahl der Öltropfen [min]: 5 Tropfen
    • Nettogewicht: 0.95 kg
    • Innen-ø Zuluftschlauch: 8.5 mm
    • Abluftaustritt: vorne
    • Höhe: 46 mm

    Vorteil:

    • Durch seine Abluftführung nach vorne kann er im Einsatz den abgetragenen Schmutz vorne wegblasen.
    • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
    • Durch den eingebauten Fliehkraftregler ist im Einsatz eine konstante Drehzahl gewährleistet.
    • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.
    • Leicht zu führen bei mittlerer Leistung.

    Hinweis:

    • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb