• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD Bandschleifhandstück BHA 10 G28 oVA

Artikel-Nr.: 4007220536032
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 4-6 Werktagen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220536032
Kopieren
EAN / GTIN 4007220536032
Kopieren
Herstellernummer 86400004
Kopieren
Hersteller August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bandschleifhandstück mit Bandschleifvorsatz und Gleitkupplung G28/Ø 28 mm, passend für BW 10 SE 11 DIN 10/G28, BW 10 SE 11 DIN 10/G28 2 m, BW 10 SE 11 DIN 15/G28, BW 10 SE 11 DIN 10/G28 oHA, BW 10 SE 11 DIN 10/G28 oHA 2 m und BW 10 SE 11 DIN 15/G28 oHA.
  • Bandschleifvorsatz ohne Vorsatzarm.
  • Bandschleifvorsatzhalter geeignet für Bandschleifvorsatzarm BSVA 9/25 x 520, BSVA 9/25-1 x 520, BSVA 4/16 x 520, BSVA 9/16 x 520, BSVA 12/19 x 520 und BSVA 18/23 x 520.
  • Je ein Spannschlüssel 1x SKS SW 2,5 mm und 1x SKS SW 4 mm, 1 Schutzdeckel.

Merkmal:

  • Max. RPM: 17100 RPM
  • Drehzahlbereich, von: 750 RPM
  • Drehzahlbereich, bis: 17100 RPM
  • Bandgeschwindigkeit, von: 0.9 m/s
  • Bandgeschwindigkeit, bis: 20.6 m/s
  • Übersetzungsverhältnis: 1:1
  • Breite metrisch: 45 mm
  • Handstückseitige Kupplung G: 28
  • Länge metrisch: 300 mm
  • Nettogewicht: 0.766 kg
  • Höhe: 75 mm

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb