• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Poliflex Schleifstift Zylinderform Ø 15x30mm Schaft-Ø 6 mm Bindung PUR Weich SIC150

Artikel-Nr.: 4007220535165
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220535165
EAN / GTIN 4007220535165
Herstellernummer 41291415
L-Nummer L51100 659

Beschreibung

Beschreibung:

Poliflex-Feinschleifwerkzeuge werden in hoher Formtreue, hervorragender Qualitätskonstanz und engen Maßtoleranzen gefertigt. Sie eignen sich ideal zum Feinschleifen, Strukturieren und zur Vorbereitung von Polierarbeiten und werden sehr häufig im Werkzeug- und Formenbau eingesetzt. Schleifstift in Zylinderform zum Feinschleifen kleiner Flächen. Poliflex-Feinschleifwerkzeuge der Bindung PUR werden mit grünem Siliciumcarbid (SiC) gefertigt. Die Bindung PUR ist eine sehr weiche Bindung, die in zwei Härtegraden (PUR-W, PUR-MH) verfügbar ist. Sie ist homogen mit Schleifkorn durchsetzt.

Merkmal:

  • RPM, max.: 19000 RPM
  • RPM, opt.: 12500 RPM
  • Form: Zylinder
  • Breite metrisch: 30 mm
  • Schleifmittel: Siliciumcarbid SiC/C
  • ø Außen metrisch: 15 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Korngröße: 150
  • Länge, Schaft: 40 mm
  • Bindung: PUR-W

Vorteil:

  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
  • Kühler, sehr weicher Schliff durch offene Struktur und elastische Bindung.
  • Erzielung eines feinen, matten Schliffbildes.
  • Erzielung sehr guter Oberflächengüten.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und hohe Abtragsleistung.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Je nach Einsatzzweck mit einem Abrichtdiamant oder mit keramischen Abdrehsteinen bei niedriger Drehzahl profilieren. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–15 m/s einsetzen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Stufenweises Feinschleifen; Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Stahlguss
    • Kupfer
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink

Hinweis:

  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
  • Die Einspannlänge des Schaftes muss mindestens 10 mm betragen.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb