• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Poliflex Schleifstift Zylinderform Ø 8x12 mm Schaft-Ø 3 mm Bindung PUR Weich SIC150

Artikel-Nr.: 4007220535028
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifstift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220535028
    EAN / GTIN 4007220535028
    Herstellernummer 41291015
    L-Nummer L51100 517

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Poliflex-Feinschleifwerkzeuge werden in hoher Formtreue, hervorragender Qualitätskonstanz und engen Maßtoleranzen gefertigt. Sie eignen sich ideal zum Feinschleifen, Strukturieren und zur Vorbereitung von Polierarbeiten und werden sehr häufig im Werkzeug- und Formenbau eingesetzt. Schleifstift in Zylinderform zum Feinschleifen kleiner Flächen. Poliflex-Feinschleifwerkzeuge der Bindung PUR werden mit grünem Siliciumcarbid (SiC) gefertigt. Die Bindung PUR ist eine sehr weiche Bindung, die in zwei Härtegraden (PUR-W, PUR-MH) verfügbar ist. Sie ist homogen mit Schleifkorn durchsetzt.

    Merkmal:

    • RPM, max.: 35800 RPM
    • RPM, opt.: 24000 RPM
    • Form: Zylinder
    • Breite metrisch: 12 mm
    • Schleifmittel: Siliciumcarbid SiC/C
    • ø Außen metrisch: 8 mm
    • Ø Schaft metrisch: 3 mm
    • Korngröße: 150
    • Länge, Schaft: 30 mm
    • Bindung: PUR-W

    Vorteil:

    • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
    • Kühler, sehr weicher Schliff durch offene Struktur und elastische Bindung.
    • Erzielung eines feinen, matten Schliffbildes.
    • Erzielung sehr guter Oberflächengüten.
    • Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und hohe Abtragsleistung.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Je nach Einsatzzweck mit einem Abrichtdiamant oder mit keramischen Abdrehsteinen bei niedriger Drehzahl profilieren. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–15 m/s einsetzen.
    • Bearbeitungsaufgaben: Stufenweises Feinschleifen; Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)
    • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Messing
      • Stahlguss
      • Kupfer
      • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Zink

    Hinweis:

    • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
    • Die Einspannlänge des Schaftes muss mindestens 10 mm betragen.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb