• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Poliflex Schleifstift Zylinderform Ø 10x25 mm Schaft-Ø 6 mm Bindung GR A80

Artikel-Nr.: 4007220533925
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220533925
EAN / GTIN 4007220533925
Herstellernummer 41219108
L-Nummer L51100 698

Beschreibung

Beschreibung:

Poliflex-Feinschleifwerkzeuge werden in hoher Formtreue, hervorragender Qualitätskonstanz und engen Maßtoleranzen gefertigt. Sie eignen sich ideal zum Feinschleifen, Strukturieren und zur Vorbereitung von Polierarbeiten und werden sehr häufig im Werkzeug- und Formenbau eingesetzt. Poliflex-Feinschleifwerkzeuge der Bindung GR werden mit rosafarbenem Edelkorund gefertigt. Die Bindung GR ist eine weiche Bindung auf Elastomerbasis. Für den Einsatz auf Flächen geeignet. Schleifstift in Zylinderform zum Feinschleifen kleiner Flächen.

Merkmal:

  • RPM, max.: 28600 RPM
  • RPM, opt.: 19000 RPM
  • Form: Zylinder
  • Breite metrisch: 25 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • ø Außen metrisch: 10 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Korngröße: 80
  • Länge, Schaft: 40 mm
  • Bindung: GR

Vorteil:

  • Erzielung eines feinen, glänzenden Schliffbildes.
  • Weicher Schliff durch weiche, elastische Bindung.
  • Erzielung sehr guter Oberflächengüten.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und hohe Abtragsleistung.
  • Höchster Arbeitskomfort durch exakten Rundlauf.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Je nach Einsatzzweck mit einem Abrichtdiamant oder mit keramischen Abdrehsteinen bei niedriger Drehzahl profilieren. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–12 m/s einsetzen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Stufenweises Feinschleifen
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Hinweis:

  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
  • Die Einspannlänge des Schaftes muss mindestens 10 mm betragen.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb