• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall Hochleistungsfrässtift ALU Rundbogen RBF Ø 12x25mm Schaft-Ø 6mm für Alu/NE Metalle HICOAT

Artikel-Nr.: 4007220533192
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220533192
EAN / GTIN 4007220533192
Herstellernummer 21117885

Beschreibung

Beschreibung:

Der Einsatz von Frässtiften mit der HICOAT-Beschichtung HC-NFE von PFERD verhindert das Anhaften von Spänen bei der Bearbeitung von weichen Aluminiumlegierungen. Hierdurch erhöht sich die Standzeit des Werkzeuges und die Oberflächengüte des Werkstückes wird verbessert. Rundbogenförmiger Frässtift nach DIN 8032.

Merkmal:

  • Eckenausführung Radius: 2.5 mm
  • RPM von, harte NE-Metalle: 16000 RPM
  • RPM von, weiche NE-Metalle: 16000 RPM
  • RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK): 16000 RPM
  • RPM bis, harte NE-Metalle: 34000 RPM
  • RPM bis, weiche NE-Metalle: 34000 RPM
  • RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK): 34000 RPM
  • Zahnung: ALU HC-NFE
  • ø Außen metrisch: 12 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Länge, verzahnt: 25 mm
  • Länge, Gesamt: 65 mm

Vorteil:

  • Vorzugsweise für langspanende und schmierende NE-Metalle einsetzbar.
  • Höchstmaß an Zerspanungsleistung.
  • Effektive Spanabfuhr durch verbesserte Gleiteigenschaften.
  • Geringere Wärmebelastung.
  • Erhöhte Standzeit.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Setzen Sie die Werkzeuge möglichst auf leistungsstarken Antrieben mit elastisch gelagerter Spindel ein, um Vibrationen zu vermeiden. Beachten Sie die Drehzahlempfehlungen. Wenn der kleinste Bereich des Frässtiftdurchmessers zum Einsatz kommt, kann die empfohlene Drehzahl entsprechend erhöht werden. Für den wirtschaftlichen Einsatz von Frässtiften wird im oberen Drehzahl-/Schnittgeschwindigkeitsbereich gearbeitet. Setzen Sie Frässtifte mit einem Schaftdurchmesser von 6 mm auf Antrieben mit einer Leistung ab 300 Watt ein.
  • Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Entgraten; Egalisieren; Fräsen; Ausfräsen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Kupfer
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Aluminiumlegierungen hart
    • NE-Metall hart
    • Kunststoffe
    • Aluminiumlegierungen weich
    • NE-Metall weich
    • Thermoplaste
    • Aluminiumlegierungen zäh
    • Zink

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb