• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLICLEAN Werkzeughalter für Bohrung Ø 13 mm Spannbreite 26 mm Schaft-Ø 6 mm

Artikel-Nr.: 4007220532935
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
Artikelnummer 4007220532935
EAN / GTIN 4007220532935
Herstellernummer 42706726

Beschreibung

Ausführung:

  • Paketierung 2-fach

Beschreibung:

Bolzen und Schäfte zur Aufnahme von Feinschleif- und Polierwerkzeugen sind mit verschiedenen Gewinden und Schaftdurchmessern sowie in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Werkzeughalter für POLICLEAN-Scheiben. Die Ausführung bietet Platz für zwei Scheiben.

Merkmal:

  • PFERD Typ: PCLB 6/13/26
  • Passend für Bohrungs-ø [mm]: 13
  • Ausführung: Paketierung 2-fach
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Ø Gewinde: keine Angabe
  • Länge, Schaft: 40 mm

Vorteil:

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel.

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb