• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLICLEAN Werkzeughalter für Bohrung Ø 13 mm Spannbreite 13 mm Schaft-Ø 6 mm

Artikel-Nr.: 4007220532928
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220532928
EAN / GTIN 4007220532928
Herstellernummer 42706713
L-Nummer L51100 610

Beschreibung

Ausführung:

  • Paketierung 1-fach

Beschreibung:

Bolzen und Schäfte zur Aufnahme von Feinschleif- und Polierwerkzeugen sind mit verschiedenen Gewinden und Schaftdurchmessern sowie in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Werkzeughalter für POLICLEAN-Scheiben. Die Ausführung bietet Platz für eine Scheibe.

Merkmal:

  • PFERD Typ: PCLB 6/13/13
  • Passend für Bohrungs-ø [mm]: 13
  • Ausführung: Paketierung 1-fach
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Ø Gewinde: keine Angabe
  • Länge, Schaft: 40 mm

Vorteil:

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb