• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundbürste gezopft RBG Ø100x12 mm Schaft-Ø6 mm Stahl-Draht-Ø0,35

Artikel-Nr.: 4007220530351
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220530351
EAN / GTIN 4007220530351
Herstellernummer 43108001
L-Nummer L51510 988

Beschreibung

Beschreibung:

Aggressiv arbeitende Bürste zum Reinigen und Entrosten sowie zur Schweißnahtbearbeitung. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.

Merkmal:

  • Anzahl, Zöpfe: 22 Stück
  • Verpackungen: Industrieverpackung
  • RPM, max.: 20000 RPM
  • RPM, opt., von: 10000 RPM
  • RPM, opt., bis: 15000 RPM
  • Breite metrisch: 12 mm
  • Aufnahmesystem: Schaft
  • Ø Besatzmaterial: 0.35 mm
  • ø Außen metrisch: 100 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
  • Länge, Besatz: 19 mm
  • Länge, Gesamt: 42 mm

Vorteil:

  • Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Nuten und Vertiefungen.
  • Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe.
  • Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 500 Watt verwenden.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Entzundern; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Wurzelnahtbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kehlnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Bohrmaschine; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Stahl, Stahlguss
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Hinweis:

  • Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb