• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe EHT 125x2,4x22,23 mm gerade Universallinie PSF STEELOX für Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 4007220523049
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220523049
    EAN / GTIN 4007220523049
    Herstellernummer 61721122
    L-Nummer L51080 193

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher Wirtschaftlichkeit. Trennscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und guter Standzeit.

    Merkmal:

    • RPM, max.: 12200 RPM
    • Form: EHT / 41 / T1
    • Breite metrisch: 2.4 mm
    • Aufnahmesystem: Bohrung
    • Ø Bohrung: 22.23 mm
    • Schleifmittel: Korund A
    • ø Außen metrisch: 125 mm

    Vorteil:

    • Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar.
    • Schneller Arbeitsfortschritt durch gute Trennleistung.
    • Hohe Wirtschaftlichkeit durch gute Standzeit.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Trennen von Profilen; Trennen von Blechen; Trennen von Vollmaterial; Erzeugen von Durchbrüchen
    • Antriebsarten: Winkelschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahl

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb