• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe EH 115x2,4x22,23 mm gekröpft Universallinie PSF STEELOX für Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 4007220523032
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220523032
EAN / GTIN 4007220523032
Herstellernummer 61740326

Beschreibung

Beschreibung:

Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher Wirtschaftlichkeit. Trennscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und guter Standzeit.

Merkmal:

  • RPM, max.: 13300 RPM
  • Form: EH / 42 / T27
  • Breite metrisch: 2.4 mm
  • Aufnahmesystem: Bohrung
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • ø Außen metrisch: 115 mm

Vorteil:

  • Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar.
  • Schneller Arbeitsfortschritt durch gute Trennleistung.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch gute Standzeit.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Trennen von Profilen; Trennen von Blechen; Trennen von Vollmaterial; Erzeugen von Durchbrüchen
  • Antriebsarten: Winkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb