• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe EH 230x2,9x22,23 mm gekröpft Leistungslinie SG CAST+INOX für Guss/Edelstahl

Artikel-Nr.: 4007220522905
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220522905
    EAN / GTIN 4007220522905
    Herstellernummer 61324832

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Für den rauen Einsatz in Gießereien und Putzereien bietet PFERD besonders robuste Trennscheiben an, die auch unter diesen Bedingungen höchste Sicherheit gewährleisten und Höchstleistungen erzielen. Sie sind optimiert für den Einsatz auf Druckluft-Turbinen- und Hochfrequenz-Winkelschleifern. Für den rauen Einsatz in Gießereien und Putzereien optimierte Trennscheibe mit hoher Trennleistung, guter Standzeit und hoher Seitenstabilität.

    Merkmal:

    • RPM, max.: 6600 RPM
    • Form: EH / 42 / T27
    • Breite metrisch: 2.9 mm
    • Ø Bohrung: 22.23 mm
    • Schleifmittel: Korund A
    • ø Außen metrisch: 230 mm

    Vorteil:

    • Verstärkte Gewebearmierung für den rauen Gießereieinsatz gewährleistet höchste Sicherheit.
    • Schneller Arbeitsfortschritt durch gute Trennleistung.
    • Hohe Wirtschaftlichkeit durch gute Standzeit.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Trennen
    • Antriebsarten: Winkelschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Gusseisen
      • Stahlguss
      • Edelstahl (INOX)

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb