• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bandschleifervorsatzarm BSVA 9/25-1X520 Bandlänge: 520mmxBreite: 3-12 mm

Artikel-Nr.: 4007220494288
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kontaktarm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220494288
EAN / GTIN 4007220494288
Herstellernummer 84200072
L-Nummer L51050 451

Beschreibung

Beschreibung:

Der Bandschleifvorsatz ist auf der jeweiligen Antriebsmaschine oder dem Handstück schwenkbar und ermöglicht dadurch ein flexibles Anpassen an die individuelle Arbeitssituation. Bandschleifvorsatzarm mit konischer Umlenkrolle (Tragbreite 1 mm) und Rollengröße 9x25 mm für Bänder mit einer Bandlänge von 520 und 610 mm und einer Bandbreite von 3, 6, 9 oder 12 mm.

Merkmal:

  • PFERD Typ: BSVA 9/25-1 x 520
  • Einsetzbare Bandbreite: 3, 6, 9, 12
  • Breite metrisch: 9 mm
  • Einsetzbare Bandbreite: 520, 610
  • Nettogewicht: 0.095 kg
  • ø Rolle metrisch: 25 mm

Vorteil:

  • Einfacher, schneller Bandwechsel durch Federspannung.
  • Hochpräzise Bandführung durch verstellbare Bandspannkraft und arretierbaren Bandarm.
  • Robuste Stahlausführung.
  • Ausnutzung der vollen Rollenbreite.
  • Extrem schmale Befestigungslaschen an der Stirnrolle.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb