• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POS COMBITWIST Rundbürste gezopft RBG HD Ø 125x12x22,2 mm Stahl-Draht-Ø 0,50 mm Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4007220491355
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220491355
EAN / GTIN 4007220491355
Herstellernummer 43303016
L-Nummer L51510 998

Beschreibung

Beschreibung:

Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand. Sehr aggressiv arbeitende Bürste. Für schwere Bürstarbeiten im Metallbau wie Entzundern, Entrosten, Entgraten, Putzen von Schweißnähten und Entfernen von Kleberresten und Schweißspritzern geeignet.

Merkmal:

  • Anzahl, Zöpfe: 24 Stück
  • Verpackungen: POS-Verpackung
  • RPM, max.: 12500 RPM
  • RPM, opt., von: 5500 RPM
  • RPM, opt., bis: 12500 RPM
  • Breite metrisch: 12 mm
  • Aufnahmesystem: Bohrung
  • Ø Bohrung: 22.2 mm
  • Ø Besatzmaterial: 0.5 mm
  • ø Außen metrisch: 125 mm
  • Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
  • Länge, Besatz: 28 mm

Vorteil:

  • Extrem hohe Besatzdichte für optimale Standzeit.
  • Hoher Arbeitskomfort durch ruhigen Lauf ohne Rückschlagen der Bürste.
  • Zur Bearbeitung von Ecken und Kanten geeignet, da sich die Zöpfe weniger aufdrehen.
  • Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe.
  • Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Für optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern einsetzen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Entzundern; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Wurzelnahtbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kehlnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer; Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Stahl, Stahlguss
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb