• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kettensägenschärf-Set 4,8 mm 3/16″ für Kettenteilung .325″ in Rolltasche

Artikel-Nr.: 4007220491225
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220491225
EAN / GTIN 4007220491225
Herstellernummer 11099148

Beschreibung

Beschreibung:

Das Kettensägeschärfgerät-Set CHAIN SHARP CS-SLS besteht aus der Schärflehre CHAIN SHARP CS-SL, einer Tiefenbegrenzerfeile mit Ergonomiefeilenheft zum Einstellen des Tiefenbegrenzers, einer Tiefenbegrenzerlehre zur Kontrolle des Tiefenbegrenzerabstands sowie zwei Ersatzkettensägefeilen. Die handliche Schärflehre kombiniert eine Kettensägefeile und eine Lehre in einem ergonomischen Werkzeug. Die definierte Höhenlage der Kettensägefeile erleichtert das Schärfen des Sägezahns und verhindert das Beschädigen von Verbindungsgliedern der Sägekette. Die Lehre berücksichtigt Tiefenbegrenzerabstände von 0,65 mm (.025“) für härteres oder 0,75 mm (.030“) für weicheres Holz. Das Kettensägeschärfgerät-Set besteht aus einem Schärfgerät, zwei Kettensägefeilen Classic Line, einer Tiefenbegrenzerfeile mit einem Ergonomie-Feilenheft und einer Tiefenbegrenzerlehre. Das Set wird in einer Gürteltasche geliefert, die vor Beschädigung und Verschmutzung schützt.

Merkmal:

  • PFERD Typ: CS-SLS
  • Passend für Ø metrisch: 4,8 mm

Vorteil:

  • Kompakte Schärflehre.
  • Individuelle Einstellung des Tiefenbegrenzers möglich.
  • Schnelles und einfaches Schärfen des Sägezahns.
  • Passend für alle handelsüblichen Sägeketten.
  • Lange Nutzungsdauer und optimales Schärfergebnis mit PFERD-Feilen.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Schärfen

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Lieferumfang:

  • PFERD bietet dieses Kettensägeschärfgerät-Set in vier Ausführungen für die gängigsten Kettenteilungen an.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb