• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POS Bürstenset Handbürste gebogen BSO HBG 1reihig Edelstahl-Stahl-Messing-Draht-Ø0,30

Artikel-Nr.: 4007220491072
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220491072
EAN / GTIN 4007220491072
Herstellernummer 43900005
L-Nummer L51510 999

Beschreibung

Beschreibung:

Hervorragend für Reinigungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie Winkeln, Ecken und Rohren geeignet. Enthalten sind je eine Handbürste mit Besatzmaterial Stahldraht (vermessingter Stahldraht), Edelstahldraht und Messingdraht.

Vorteil:

  • Messingbeschichteter Stahldraht ist weniger korrosionsanfällig.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entrosten; Anlauffarben entfernen; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Aufrauen; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Kupfer
    • NE-Metall hart
    • Weitere NE-Metalle
    • weiches Holz
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl
    • Stahl, Stahlguss
    • Holz

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb