• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter für Schnellspannsystem PSL 8,5 und PSL 11 für Lochsägen Ø 102 bis 210 mm, Heavy Duty

Artikel-Nr.: 4007220490747
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220490747
EAN / GTIN 4007220490747
Herstellernummer 25200921

Beschreibung

Beschreibung:

PFERD bietet Adapter für Lochsägen für verschiedene Anwendungen an. Der Adapter LSA ermöglicht die Aufnahme der Lochsägen LS 32 bis LS 38 mit den Lochsägenschäften LSS 1 und LSS 4. Mit den Adaptersets AS-PSL 14-30 und AS-PSL 32-152 ist schnelles und einfaches Wechseln zwischen unterschiedlichen Lochsägen möglich. Die Adpatersets beinhalten drei Adapter mit den gleichen Abmessungen.

Merkmal:

  • Passend für: LS 102–210