• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spiralbohrer STEEL Ø 1,1 mm HSS-G N DIN 338 118° universal

Artikel-Nr.: 4007220479995
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Artikelnummer 4007220479995
    EAN / GTIN 4007220479995
    Herstellernummer 25203586

    Beschreibung

    Ausführung:

    • STEEL

    Beschreibung:

    Bohrwerkzeuge mit Kreuzanschliff für industrielle Einsätze. Vollgeschliffene, rechtsdrehende Ausführungen, die dank ihrer hohen Rundlaufgenauigkeit und exakten Zentrierung präzise Bohrlöcher erzeugen. Spiralbohrer bietet PFERD in den Ausführungen STEEL (118° Spitzenwinkel) und INOX (135° Spitzenwinkel) an. Hochleistungsbohrwerkzeuge in der Ausführung STEEL in HSSG (M2) für industrielle Einsätze. Vollgeschliffene rechtsschneidende Ausführung mit Kreuzanschliff, die dank ihrer hohen Rundlaufgenauigkeit und exakten Zentrierung präzise Bohrlöcher erzeugt.

    Merkmal:

    • RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 2895 RPM
    • RPM von, harte NE-Metalle: 7238 RPM
    • RPM von, weiche NE-Metalle: 8686 RPM
    • RPM von, Stähle über 700 N/mm²: 5790 RPM
    • RPM von, Stähle bis 700 N/mm²: 7238 RPM
    • RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK): 4343 RPM
    • RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 7238 RPM
    • RPM bis, harte NE-Metalle: 14476 RPM
    • RPM bis, weiche NE-Metalle: 17371 RPM
    • RPM bis, Stähle über 700 N/mm²: 7238 RPM
    • RPM bis, Stähle bis 700 N/mm²: 10133 RPM
    • RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK): 11581 RPM
    • Ausführung: STEEL
    • ø: 1.1 mm
    • Spiralwinkel, von: 25 °
    • Spiralwinkel, bis: 30 °
    • Winkel: 118 °
    • Spirallänge: 14 mm
    • Länge, Gesamt: 36 mm

    Vorteil:

    • Universell geeignet für Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Bronze, Messing, Aluminium.
    • Leichtes Zentrieren.
    • Hohe Standzeit.
    • Sehr gute Spanabfuhr.
    • Hohe Rundlaufgenauigkeit.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Verwenden Sie beim Bohren von Metallen möglichst ein hochwertiges Schneidöl oder Kühlschmierstoff. Dies fördert den ruhigen Lauf und verlängert die Standzeit des Bohrers. Ausnahme: Führen Sie während der Bearbeitung von Aluminium statt Schneidöl Petroleum zu. Entfernen Sie die bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) entstehenden Partikel vom Werkstück, um Korrosion zu vermeiden. Reinigen Sie das Werkstück chemisch oder mechanisch (Ätzen/Polieren usw.).
    • Bearbeitungsaufgaben: Bohren
    • Antriebsarten: Ständerbohrmaschine; Werkzeugmaschine; Bohrmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Temperguss
      • Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
      • Messing
      • Bronze
      • Einsatzstähle
      • Gusseisen
      • Stahlguss
      • Gusshaut
      • Spanplatte
      • Kupfer
      • Duktiles Gusseisen
      • Duroplaste
      • Elastomere
      • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
      • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil ≤ 40 %
      • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil > 40 %
      • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
      • NE-Metall hart
      • hartes Holz
      • Weitere NE-Metalle
      • Sonstiges
      • Kunststoffe
      • Wälz- und Kugellagerstähle
      • NE-Metall weich
      • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
      • weiches Holz
      • Stahl
      • Stahl, Stahlguss
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Thermoplaste
      • Titan
      • Titanlegierungen
      • Werkzeugstähle
      • Weisser Temperguss (GTW, GJMW)
      • Holz
      • Zink

    Hinweis:

    • Augenschutz benutzen!
    • Sicherheitsempfehlungen beachten!
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb