• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schruppscheibe E 125x7,2x22,23 mm Universallinie PSF STEEL für Stahl (10)

Artikel-Nr.: 4007220471142
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220471142
EAN / GTIN 4007220471142
Herstellernummer 62012634
L-Nummer L51150 11

Beschreibung

Beschreibung:

Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher Wirtschaftlichkeit. Schruppscheibe für Stahl mit hoher Schleiffreudigkeit und guter Standzeit.

Merkmal:

  • RPM, max.: 12200 RPM
  • Form: E / 27 / T27
  • Breite metrisch: 7.2 mm
  • Aufnahmesystem: Bohrung
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • Ø Bohrung Zusatz: ohne
  • Schleifmittel: Korund A
  • ø Außen metrisch: 125 mm

Vorteil:

  • Schneller Arbeitsfortschritt und hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleiffreudigkeit.
  • Gute Standzeit.
  • Auch für leistungsschwache Winkelschleifer geeignet. Weiche Schleifcharakteristik, schon mit geringem Anpressdruck sehr zerspanungsfreudig.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Ausfugen; Flächenschliff; Schweißnahtbearbeitung; Kehlnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Gusseisen
    • Stahl

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb