• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schruppscheibe E 125x4,1x22,23 mm Leistungslinie SG INOX für Edelstahl

Artikel-Nr.: 4007220457689
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220457689
EAN / GTIN 4007220457689
Herstellernummer 62212423
L-Nummer L51150 16

Beschreibung

Beschreibung:

Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Schruppscheibe für Edelstahl (INOX) mit hoher Schleiffreudigkeit und sehr guter Standzeit.

Merkmal:

  • RPM, max.: 12200 RPM
  • Form: E / 27 / T27
  • Breite metrisch: 4.1 mm
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • ø Außen metrisch: 125 mm

Vorteil:

  • Weiche Schleifcharakteristik für einen kühlen Schliff auf Edelstahl (INOX).
  • Schneller Arbeitsfortschritt und höchste Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleiffreudigkeit.
  • Weniger Werkzeugwechsel durch sehr gute Standzeit.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Optimal für die Wurzelnahtbearbeitung geeignet.
  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Ausfugen; Wurzelnahtbearbeitung; Flächenschliff; Schweißnahtbearbeitung; Kehlnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Edelstahl (INOX)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb