• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seele SE 7 PST-T DIN 10/M5 2 m

Artikel-Nr.: 4007220432389
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Artikelnummer 4007220432389
    EAN / GTIN 4007220432389
    Herstellernummer 87101805

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Diese Spezialbiegwellen haben kein Handstück zur Werkzeugaufnahme und sind besonders flexibel im vorderen Bereich. Die Schleifwerkzeuge POLISTAR-TUBE werden direkt auf der Seele der Biegwelle mit Schrauben (INOX-Ausführung) befestigt. POLINOX-Schleifsterne PNST werden mit Adapter AD M4 oder Adapter AD M5 (Zubehör) aufgeschraubt. Diese Kombination ist hervorragend zum stufenweisen Feinschleifen und Reinigen der Innenflächen von Rohren und Rohrbögen geeignet. Beide Rohrbogenenden lassen sich von der Einführungsseite aus entgraten. Die Biegwelle PST-T eignet sich für das Rohrinnenschleifen. Einbaufertige Ersatzseele für BW 7 PST-T DIN 10/M5 2 m.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: SE 7 PST-T DIN 10/M5 2 m
    • Drehzahlbereich, von: 1500 RPM
    • Drehzahlbereich, bis: 4250 RPM
    • Breite metrisch: 7 mm
    • Antriebseitige Kupplung, DIN: 10
    • Länge metrisch: 2031 mm
    • Nettogewicht: 0.447 kg
    • Ø Antriebseitige Kupplung [mm]: M10
    • ø Außen metrisch: 7 mm
    • Ø Gewinde: M5
    • Ø Werkzeugaufnahme: 5 mm
    • Höhe: 7 mm

    Lieferumfang:

    • Sonderlängen auf Anfrage.

    Hinweis:

    • Die empfohlenen und maximal zulässigen Drehzahlen der Werkzeuge für die Drehzahleinstellung des Motors beachten.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb