• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seele SE 4 PST-T DIN10/M4 1,5M

Artikel-Nr.: 4007220432358
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220432358
EAN / GTIN 4007220432358
Herstellernummer 87101802

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Spezialbiegwellen haben kein Handstück zur Werkzeugaufnahme und sind besonders flexibel im vorderen Bereich. Die Schleifwerkzeuge POLISTAR-TUBE werden direkt auf der Seele der Biegwelle mit Schrauben (INOX-Ausführung) befestigt. POLINOX-Schleifsterne PNST werden mit Adapter AD M4 oder Adapter AD M5 (Zubehör) aufgeschraubt. Diese Kombination ist hervorragend zum stufenweisen Feinschleifen und Reinigen der Innenflächen von Rohren und Rohrbögen geeignet. Beide Rohrbogenenden lassen sich von der Einführungsseite aus entgraten. Die Biegwelle PST-T eignet sich für das Rohrinnenschleifen. Einbaufertige Ersatzseele für BW 4 PST-T DIN 10/M4 1,5 m .

Merkmal:

  • PFERD Typ: SE 4 PST-T DIN10/M4 1,5M
  • Drehzahlbereich, von: 1500 RPM
  • Drehzahlbereich, bis: 7650 RPM
  • Breite metrisch: 4 mm
  • Antriebseitige Kupplung, DIN: 10
  • Länge metrisch: 1528 mm
  • Nettogewicht: 0.124 kg
  • Ø Antriebseitige Kupplung [mm]: M10
  • ø Außen metrisch: 4 mm
  • Ø Gewinde: M4
  • Ø Werkzeugaufnahme: 4 mm
  • Höhe: 4 mm

Lieferumfang:

  • Sonderlängen auf Anfrage.

Hinweis:

  • Die empfohlenen und maximal zulässigen Drehzahlen der Werkzeuge für die Drehzahleinstellung des Motors beachten.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb