• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlauch Fernschalter für Biegwelle FS-SCH 12 DIN10/G28 2M

Artikel-Nr.: 4007220432334
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 4007220432334
EAN / GTIN 4007220432334
Herstellernummer 86200662

Beschreibung

Beschreibung:

Komfortable Bedienung vom Arbeitsplatz. Alternative zum Fußschalter. Nach ca. 100 Betriebsstunden muss die Seele einer Biegwelle neu geschmiert werden. Seelen und Schläuche mit beidseitigem Gleitanschluss auf Anfrage.

Merkmal:

  • PFERD Typ: FS-SCH 12 DIN10/G28 2M
  • Breite metrisch: 25 mm
  • Ø Antriebseitige Kupplung metrisch: 30 mm
  • Antriebseitige Kupplung, DIN: 10
  • Handstückseitige Kupplung Ø metrisch: 28 mm
  • Handstückseitige Kupplung G: 28
  • Länge metrisch: 2045 mm
  • Nettogewicht: 2.78 kg
  • Ø Antriebseitige Kupplung [mm]: 30
  • Handstückseitige Kupplung Ø [mm]: 28
  • ø Außen metrisch: 25 mm
  • Höhe: 25 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb