• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fernschalter für Biegwelle FS-BW 12 DIN10/G28 2M oHA 12.000-850 RPM

Artikel-Nr.: 4007220432327
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Artikelnummer 4007220432327
    EAN / GTIN 4007220432327
    Herstellernummer 86200661

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Komfortable Bedienung vom Arbeitsplatz. Alternative zum Fußschalter. Nach ca. 100 Betriebsstunden muss die Seele einer Biegwelle neu geschmiert werden. Drehzahlbereich sollte nicht unter-/überschritten werden. Der Krümmungsradius darf nicht kleiner als 240 mm betragen. Nach ca. 100 Betriebsstunden muss die Seele einer Biegwelle neu geschmiert werden.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: FS-BW 12 DIN10/G28 2M oHA
    • Drehzahlbereich, von: 850 RPM
    • Drehzahlbereich, bis: 12000 RPM
    • Breite metrisch: 25 mm
    • Ø Antriebseitige Kupplung metrisch: 30 mm
    • Antriebseitige Kupplung, DIN: 10
    • Handstückseitige Kupplung Ø metrisch: 28 mm
    • Handstückseitige Kupplung G: 28
    • Länge metrisch: 2102 mm
    • Nettogewicht: 4.08 kg
    • Ø Antriebseitige Kupplung [mm]: 30
    • Handstückseitige Kupplung Ø [mm]: 28
    • ø Außen metrisch: 25 mm
    • Höhe: 25 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb