• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fernschalter für Biegwelle FS-BW 10 DIN 10/G28 2M oHA 18.000-750 RPM

Artikel-Nr.: 4007220432303
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 4007220432303
EAN / GTIN 4007220432303
Herstellernummer 86200659

Beschreibung

Beschreibung:

Komfortable Bedienung vom Arbeitsplatz. Alternative zum Fußschalter. Nach ca. 100 Betriebsstunden muss die Seele einer Biegwelle neu geschmiert werden. Drehzahlbereich sollte nicht unter-/überschritten werden. Der Krümmungsradius darf nicht kleiner als 170 mm betragen. Nach ca. 100 Betriebsstunden muss die Seele einer Biegwelle neu geschmiert werden.

Merkmal:

  • PFERD Typ: FS-BW 10 SE 11 DIN10/G28 2M oHA
  • Drehzahlbereich, von: 750 RPM
  • Drehzahlbereich, bis: 18000 RPM
  • Breite metrisch: 22 mm
  • Ø Antriebseitige Kupplung metrisch: 30 mm
  • Antriebseitige Kupplung, DIN: 10
  • Handstückseitige Kupplung Ø metrisch: 28 mm
  • Handstückseitige Kupplung G: 28
  • Länge metrisch: 2100 mm
  • Nettogewicht: 3.012 kg
  • Ø Antriebseitige Kupplung [mm]: 30
  • Handstückseitige Kupplung Ø [mm]: 28
  • ø Außen metrisch: 22 mm
  • Höhe: 22 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb