• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fernschalter für Biegwelle FS-BW 7 DIN10/G22 2M oHA 25.000-11.000 RPM

Artikel-Nr.: 4007220432280
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Artikelnummer 4007220432280
    EAN / GTIN 4007220432280
    Herstellernummer 86200657

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Komfortable Bedienung vom Arbeitsplatz. Alternative zum Fußschalter. Nach ca. 100 Betriebsstunden muss die Seele einer Biegwelle neu geschmiert werden. Bei reduziertem Leistungsbedarf kann der Drehzahlbereich unterschritten werden. Der Krümmungsradius darf nicht kleiner als 140 mm betragen. Nach ca. 100 Betriebsstunden muss die Seele einer Biegwelle neu geschmiert werden.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: FS-BW 7 DIN10/G22 2M oHA
    • Drehzahlbereich, von: 11000 RPM
    • Drehzahlbereich, bis: 25000 RPM
    • Breite metrisch: 18 mm
    • Ø Antriebseitige Kupplung metrisch: 30 mm
    • Antriebseitige Kupplung, DIN: 10
    • Handstückseitige Kupplung Ø metrisch: 22 mm
    • Handstückseitige Kupplung G: 22
    • Länge metrisch: 2089 mm
    • Nettogewicht: 2 kg
    • Ø Antriebseitige Kupplung [mm]: 30
    • Handstückseitige Kupplung Ø [mm]: 22
    • ø Außen metrisch: 18 mm
    • Höhe: 18 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb