• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall Hochleistungsfrässtift Set 1906 INOX 3-tlg. Ø 6mm Schaft-Ø 6 mm für Edelstahl

Artikel-Nr.: 4007220431542
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
    Produktart Frässtift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220431542
    EAN / GTIN 4007220431542
    Herstellernummer 21901906
    L-Nummer L51060 605

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Das Set 1906 INOX enthält drei Hartmetallfrässtifte für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX) in den gebräuchlichsten Formen und Abmessungen. Die bruchfeste Kunststoffbox schützt die Werkzeuge vor Schmutz und Beschädigung.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: 1906 INOX
    • Zahnung: INOX
    • Ø Schaft metrisch: 6 mm

    Vorteil:

    • Herausragende Zerspanungsleistung und Standzeit durch innovative Zahngeometrie.
    • Erzielt hochwertige Oberflächengüten durch optimale Spanbildung.
    • Verhindert Anlauffarben im Material durch geringe Wärmeentwicklung.
    • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich und der Antrieb verschleißt weniger.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Setzen Sie die Werkzeuge möglichst auf leistungsstarken Antrieben mit elastisch gelagerter Spindel ein, um Vibrationen zu vermeiden. Beachten Sie die Drehzahlempfehlungen.
    • Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Entgraten; Egalisieren; Fräsen; Ausfräsen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung
    • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Edelstahl (INOX)

    Hinweis:

    • Aufgrund der sehr hohen Zerspanungsleistung kann es zu Verfärbungen am Schaft kommen. Dies stellt kein Sicherheitsrisiko dar.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb