• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftwinkelschleifer PWA 11/120 HV für Ø 125 mm 12.000 RPM/1.100 Watt

Artikel-Nr.: 4007220430897
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Winkelschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220430897
    EAN / GTIN 4007220430897
    Herstellernummer 80204081

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der Antrieb besitzt eine Gewindewerkzeugaufnahme für Werkzeuge mit Innengewinde oder Flanschaufnahme. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Die robuste Bauform des Druckluftantriebs eignet sich für den schweren Einsatz. Der Antrieb muss mit Öl verwendet werden. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb zudem über eine Totmannschaltung. Max. Werkzeugdurchmesser bis 125 mm. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/2“ außen, 1 Spannmutter, 2 Flanschschrauben, 2 Distanzhülsen, 2 Spannschlüssel, Schutzhaube, Anti-Vibrationshandgriff.

    Merkmal:

    • Betriebsdruck: 6.3 bar
    • Leistung: 1100 Watt
    • Drehzahl: 12000 RPM
    • Ventilausführung: Hebel
    • Breite metrisch: 47 mm
    • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.5 m³/min
    • Luftverbrauch, bei Last: 1.2 m³/min
    • Länge metrisch: 285 mm
    • Anzahl der Öltropfen [min]: 7 Tropfen
    • Nettogewicht: 2.1 kg
    • Innen-ø Zuluftschlauch: 13 mm
    • Ø Gewinde: M14
    • Ø Werkzeugaufnahme: 22.23 mm
    • Abluftaustritt: hinten
    • Höhe: 98 mm

    Vorteil:

    • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
    • Durch den eingebauten Fliehkraftregler ist im Einsatz eine konstante Drehzahl gewährleistet.
    • Spindelarretierung für Werkzeugwechsel mit einem Schlüssel.
    • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.

    Hinweis:

    • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb