• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftgeradschleifer PGAS 4/120 E-HV 12.000 RPM/440 Watt

Artikel-Nr.: 4007220430620
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Geradschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220430620
    EAN / GTIN 4007220430620
    Herstellernummer 80107191

    Beschreibung

    Ausführung:

    • elastische Lagerung

    Beschreibung:

    Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der Antrieb besitzt einen eingebauten Fliehkraftregler. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb zudem über eine Totmannschaltung. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4″ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel.

    Merkmal:

    • Betriebsdruck: 6.3 bar
    • Leistung: 440 Watt
    • Drehzahl: 12000 RPM
    • Spannzangengruppe: 16
    • Ventilausführung: Hebel
    • Ausführung: elastische Lagerung
    • Breite metrisch: 46 mm
    • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.7 m³/min
    • Luftverbrauch, bei Last: 0.98 m³/min
    • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
    • Länge metrisch: 250 mm
    • Anzahl der Öltropfen [min]: 4 Tropfen
    • Nettogewicht: 1.035 kg
    • Innen-ø Zuluftschlauch: 8 mm
    • Abluftaustritt: hinten
    • Höhe: 46 mm

    Vorteil:

    • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
    • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
    • Die elastisch gelagerte Spindel sorgt für vibrationsarmes Arbeiten.
    • Konstante Durchzugsleistung durch Fliehkraftregler.
    • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.

    Hinweis:

    • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb