• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftgeradschleifer PGAS 4/250 E-HV 25.000 RPM/440 Watt

Artikel-Nr.: 4007220430484
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220430484
EAN / GTIN 4007220430484
Herstellernummer 80107181

Beschreibung

Ausführung:

  • elastische Lagerung

Beschreibung:

Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4“ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung: 440 Watt
  • Drehzahl: 25000 RPM
  • Spannzangengruppe: 16
  • Ventilausführung: Hebel
  • Ausführung: elastische Lagerung
  • Breite metrisch: 46 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.98 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.87 m³/min
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
  • Länge metrisch: 220 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 4 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.87 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 8 mm
  • Abluftaustritt: hinten
  • Höhe: 46 mm

Vorteil:

  • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
  • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
  • Die elastisch gelagerte Spindel sorgt für vibrationsarmes Arbeiten.
  • Besonders geeignet für den Einsatz mit Hartmetallfrässtiften.
  • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb